Motion
4033/6XL
Traje impermeable de tres piezas ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #04779395
No. Fabricante 4033/6XL
Precio59.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje impermeable de tres piezas ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #04779395
No. Fabricante 4033/6XL
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
Precio59.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    69 pulg.
  • Tamaño
    6

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Clase 3, ISEA 107-2004
  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Bragueta a presión
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    Poliéster, poliuretano
  • Número de bandas horizontales
    6 (más 2 en cada manguito)
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Costura
    Costuras, cinta adhesiva

Descripción general

Descripción del fabricante
4033/6XL VERDE LIMA FLUORESCENTE/PFLEC
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable
  • Rayas reflectantes plateadas de 2"
  • 5 cierre frontal a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Cuello de pana para mayor comodidad
  • Capucha extraíble con cierres a presión y correa para la barbilla para un ajuste seguro
  • Tirantes elásticos ajustables con hebillas de liberación rápida
  • Abertura frontal con cierre a presión

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"