Motion
205675

ANSELL
205675

HyFlex® 103384 Guantes de trabajo de uso general - Grandes, Tamaño 9 , Puño de punto en la muñeca, Calibre 15
Artículo MI #04780384
No. Fabricante 205675
Precio8.31 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
205675

HyFlex® 103384 Guantes de trabajo de uso general - Grandes, Tamaño 9 , Puño de punto en la muñeca, Calibre 15
Artículo MI #04780384
No. Fabricante 205675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.31 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Negro, gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos
  • Calibre de punto
    15 ga
  • Material del forro
    Nailon
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    20076490491813
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Estándares cumplidos
    Nivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
  • UPC_NO
    20076490491813

Descripción general

Descripción del fabricante
205675 HYFLEX 11801 TAMAÑO 9, 0
  • El forro más oscuro es adecuado para entornos ligeramente aceitosos o sucios, lo que ayuda a mejorar la vida útil
  • Nuestro legendario revestimiento de espuma, el primero en el mercado, proporciona másrespirabilidad que extiende la comodidad de los trabajadores
  • Se beneficia del proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer unguante más limpio y cómodo.Certificado de forma independiente como respetuoso con la piel por el sistema de certificación &pruebas Oeko-Tex
  • Sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"