Motion
AMARILLO 206-102-2FW

SKF
YEL 206-102-2FW

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04780416
No. Fabricante YEL 206-102-2FW
Price$88.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YEL 206-102-2FW

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04780416
No. Fabricante YEL 206-102-2FW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$88.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/8 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.4370 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.7087 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.9055 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571158204
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4384 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2518 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de Contacto, NBR, Cartel Simple en Ambos Lados
  • UPC_NO
    7316571158204

Descripción general

Descripción del fabricante
AMARILLO 206-102-2FW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs