Motion
23Q20HA56 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
23Q20HA56 TIGEAR-2 REDUCER

23Q20HA56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #04780476
No. Fabricante 23Q20HA56 TIGEAR-2 REDUCER
Precio2,006.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23Q20HA56 TIGEAR-2 REDUCER

23Q20HA56 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #04780476
No. Fabricante 23Q20HA56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Su precio$2,006.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.5 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.31 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.64 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.62 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1178 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475943661

Descripción general

Descripción del fabricante
23Q20HA56 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"