Motion
49801 ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD DE PELELE PROTECTOR DESECHABLE 4530-BLK-L

3M
49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L

3M™ Pelele protector desechable 4530-BLK-L , 25 EA/caja
Artículo MI #04780488
No. Fabricante 49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L

3M™ Pelele protector desechable 4530-BLK-L , 25 EA/caja
Artículo MI #04780488
No. Fabricante 49801 DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL SAFETY WORK WEAR 4530-BLK-L
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
Su precio$12.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    De 49 a 52 pulg.
  • Tamaño
    Grande
  • Peso
    12.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia a las llamas
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    (EN 1073-2:2002) Clase 1, ASTM D2859-96, homologación CE según la Directiva de EPP (89/686/ECC), Categoría III, EN 533 Índice 1, EN533 Índice 2 o 3, Tipo 5 (EN ISO 13982-1:2004), Tipo 6 (EN 13034)
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Cremallera delantera
  • Uso de la prenda
    Partículas
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    04046719629732
  • Material
    Basado en SMS
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • Serie
    4530
  • UPC_NO
    04046719629732

Descripción general

Descripción del fabricante
49801 PELELE PROTECTOR DESECHABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El tratamiento resistente a las llamas ofrece protección secundaria contra el calor y las llamas.
  • Fabricado a partir de material SMMS para protección tipo 5 y tipo 6
  • El tratamiento antiestático puede ayudar a reducir la acumulación de estática
  • Cremallera bidireccional con solapa sellable que ayuda a proporcionar protección adicional contra contaminantes
  • Los puños de punto proporcionan un suave cierre en la muñeca para mayor comodidad
  • Recomendado para su uso en múltiples industrias, como minería, petróleo y gas, entre otras
  • 25 unidades incluidas en cada caso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos