Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 19 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Hexagonal0.63 pulg.
- Longitud1.20 pulg.
- Peso0.040 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido7000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. BSPP, rosca macho 1/4 – 19
- Tipo de conexión de mangueraBSPP masculino
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi