Motion
DWT64012
Macho de roscar de tubo - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #04780514
No. Fabricante DWT64012
Precio195.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #04780514
No. Fabricante DWT64012
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
Precio195.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    DWT
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
DWT64012 TUBO DE TOPE 1-1/2-11-1/2 NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"