Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras15 mm
- Tamaño de la entrada3/8 NPT
- Longitud total19 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso de la herramienta17.5 lb
Detalles
- Consumo de aire29 cfm
- Estilo de plato de garrasHexagonal
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoCuello de cisne
- Tasa de impacto1480 lpm
- MaterialAluminio
- Tipo de reténCañón ranurado con resorte de bloqueo
Descripción general
- Durabilidad: los martillos de astillar de la serie A están equipados con un retenedor de amortiguador de caucho y barriles roscados para prolongar la vida útil de su producto
- Fiabilidad: los martillos de la serie A tienen retenedores de resorte de bloqueo que aseguran que el acero permanezca en su lugar
- Acceso: con un mango de cuello de cisne y una boquilla larga, podrá trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso con facilidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación