Motion
5L208208HDF
2-1/2" x 2-1/2" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Heavy Duty
Artículo MI #04780687
No. Fabricante 5L208208HDF
Precio981.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-1/2" x 2-1/2" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Heavy Duty
Artículo MI #04780687
No. Fabricante 5L208208HDF
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
Precio981.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Peso
    19.47 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786017612

Descripción general

Descripción del fabricante
5L208208HDF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"