Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/8 x 1/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior11/16 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Peso0.08 lb
- Tamaño de la llave7/32 x 9/32 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexiónSpline
- UPC_NO662679975012
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete