Motion
JSBV2022

PROTO TOOLS
JSBV2022

Llave de trinquete - Imperial, 5/8 x 11/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #04780732
No. Fabricante JSBV2022
Precio48.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
JSBV2022

Llave de trinquete - Imperial, 5/8 x 11/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #04780732
No. Fabricante JSBV2022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    3/16 x 3/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    7-7/8 pulg.
  • Peso
    0.37 lb
  • Tamaño de la llave
    5/8 x 11/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    Spline
  • UPC_NO
    662679975050
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
JSBV2022 CAJA DE LLAVE REV SPL 5/8 X 11/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"