Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza1/4 x 1/4 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior1-5/8 pulg.
- Longitud total9-5/8 pulg.
- Peso0.63 lb
- Tamaño de la llave3/4 x 7/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexiónSpline
- UPC_NO662679975067
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete