Motion
JSBV3236

PROTO TOOLS
JSBV3236

Llave de trinquete - Imperial, 1 x 1-1/8 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #04780741
No. Fabricante JSBV3236
Precio123.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
JSBV3236

Llave de trinquete - Imperial, 1 x 1-1/8 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #04780741
No. Fabricante JSBV3236

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio123.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    5/16 x 5/16 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    2-5/16 pulg.
  • Longitud total
    11-5/8 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Tamaño de la llave
    1 x 1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    Spline
  • UPC_NO
    662679975074
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
JSBV3236 CAJA DE LLAVE REV SPL 1 X 1-1/8

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good