Motion
3206J

NSK
3206J

NSK 3206J Light Angular Contact Ball Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 23.8 mm W, 32 deg, 30000 N Dynamic/21200 N Static Load
Artículo MI #04781016
No. Fabricante 3206J
Precio83.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
3206J

NSK 3206J Light Angular Contact Ball Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 23.8 mm W, 32 deg, 30000 N Dynamic/21200 N Static Load
Artículo MI #04781016
No. Fabricante 3206J
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
Precio83.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    23.80 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176061738
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176061738

Descripción general

Descripción del fabricante
3206 BRG