Motion
6EFG6K X25FT

Gates
6EFG6K X25FT

EFG6K Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.80 pulg. D.E., 6000 psi / 413.7 bar Presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #04781046
No. Fabricante 6EFG6K X25FT
Precio803.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6EFG6K X25FT

EFG6K Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.80 pulg. D.E., 6000 psi / 413.7 bar Presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #04781046
No. Fabricante 6EFG6K X25FT
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
Precio803.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46514032
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053505979
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Incendio, aceite
  • Uso recomendado
    EFG6K se recomienda para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, como transmisiones hidrostáticas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marca comercial
    EFG6K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053505979
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6EFG6K MANGUERA 25FT CAJA
  • -6 a -20 validado con GlobalSpiral!
  • -24, -32 con GlobalSpiral" Máximo
  • Hasta el 40% del radio de curvatura EN 856 4SP/4SH a presión de trabajo nominal
  • EFG6K MegaSpiral tiene un radio de curvatura de 1/2 de SAE 100R15
  • Cumple con la designación de aceptación de resistencia a las llamas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo