Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro del disco14 pulg.
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco8 pulg.
- Peso14.35 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesManipule la eliminación de material rápidamente con cortes superiores cuando elija esta rueda de herramientas SG 5SG CA Tipo 05 para su amoladora cilíndrica o superficial. La unión de alto rendimiento mantiene su forma bien y es lo suficientemente versátil para su uso en aceros de rectificado, titanio, superaleaciones y hierros. Esta rueda es una excelente opción cuando desea un bajo coste de rectificado por pieza. Su mezcla abrasiva de alúmina cerámica de gel sembrado de alto rendimiento y óxido de aluminio friable dura de tres a cinco veces más que las ruedas de óxido de aluminio convencionales, y su abrasivo autoafilable maximiza los bordes afilados en herramientas y troqueles.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoJ
- Grado de granoJ
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253364103
- Número de Upc del fabricante662533641039
- RPM Máx.1800 rpm
- Velocidad máxima1800 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5SG46-JVS
- UPC_NO66253364103
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 05
Descripción general
- Ruedas laterales empotradas tipo 05 con alúmina cerámica de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias, corte frío y superior
- 3 - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en amoladoras cilíndricas y de superficie