Motion
U50S  1/2X1/2 NKW BE

Lovejoy
U50S 1/2X1/2 NKW BE

68514413182 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 50 Tamaño de empalme, 1.0400 in OD, 1.8200 in OAL, Acero
Artículo MI #04781276
No. Fabricante U50S 1/2X1/2 NKW BE
Precio826.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
U50S 1/2X1/2 NKW BE

68514413182 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 50 Tamaño de empalme, 1.0400 in OD, 1.8200 in OAL, Acero
Artículo MI #04781276
No. Fabricante U50S 1/2X1/2 NKW BE
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
Precio826.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Diámetro exterior del cubo
    1.0400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.014 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3130 pulg.
  • Longitud total
    1.8200 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.13 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144131829

Descripción general

Descripción del fabricante
U50S-CP-1/2X1/2-NKW BE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo