Motion
9557PB

Makita
9557PB

Amoladora angular - 120 V, con cable, 10000 rpm, 7.5 A, 4-1/2 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #04781361
No. Fabricante 9557PB
Precio149.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Makita
9557PB

Amoladora angular - 120 V, con cable, 10000 rpm, 7.5 A, 4-1/2 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #04781361
No. Fabricante 9557PB
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
Precio149.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10-3/4 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4-1/2 lb

Detalles

  • Amperaje
    7.5 A
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Incluye
    Protector de ruedas
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA ANGULAR DE 9557PBX1 4-1/2" CON CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo