Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total5-1/2 pulg., 6-1/2 pulg., 6-1/4 pulg., 7 pulg., 7-1/2 pulg., 8-3/16 pulg., 8-7/8 pulg., 9-3/4 pulg.
- Peso2.34 lb
- Tamaños de llave1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 9/32 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas9
- UPC_NO662679973513
- Tipo de juego de llavesCombinación