Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento acrílico
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAcrílico
- MaterialPVC
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosHielo Ninja
- Tipo de protecciónResistente al agua
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- Estándares cumplidosCE 3232
- UPC_NO30451439692891
Descripción general
- Forro de felpa acrílica para aislamiento/calor
- El revestimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F
- Puntuación CE 3232
- Cuenta con una capa exterior de nailon negro calibre 15 con un forro interior de felpa acrílica calibre 7
- Palma y puntas de los dedos con revestimiento de HPT negro
- Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción, agricultura, paisajismo, envío/recepción, almacenamiento N9690HV
- Palma y puntas de los dedos recubiertas con HPT de lima de alta visibilidad
- Repele los líquidos a la vez que proporciona un fuerte agarre en húmedo o seco
- Aplicaciones adicionales: carpintería, construcción, flagman, HVAC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación