Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoBipolímero
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de bipolímero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema con revestimiento acrílico de felpa
- MaterialAcrílico
- Estándares cumplidosEN 511 5.6 - 1
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO45143969241
Descripción general
- Dyneema® y fibras sintéticas para protección contra cortes
- Excelente resistencia a la abrasión
- Revestimiento de bipolímero duradero
- Aislamiento con forro interior de felpa acrílica
- Desinfectado con Actifresh
- Puntuación CE 4543, puntuación CPPT 3 a 1376 gramos
- Aplicaciones: ensamblaje automotriz, agricultura, paisajismo, agricultura, embotellado, carpintería, construcción, demolición, aplicaciones de almacenamiento en frío y manipulación de vidrio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación