Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total18 mm
- Longitud total88 mm
- Ancho general53.3 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
- Peso0.66 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctrica2m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire, gases inertes, nitrógeno
- Tensión de carga máxima28 V CC
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a +750 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/4 pulg. Push-to-Connect
- Dirección de entrada de tuberíasParte inferior
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Rango de caudal nominalDe 2 a 100 (50) l/min
- SeriePFM
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE, UL
- Acción de cambioNPN