Motion
24132-2CS5/VT143

SKF
24132-2CS5/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #04782099
No. Fabricante 24132-2CS5/VT143
Precio6,747.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24132-2CS5/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #04782099
No. Fabricante 24132-2CS5/VT143
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
Precio6,747.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    54.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    540 rpm
  • Velocidad máxima
    540 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24132-2CS5/VT143