Motion
185-2009-002
Serie Char-Lynn T con motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico de freno - Serie T, desplazamiento de 370 cc/rev, tipo de montaje 2-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 UNF-2B
Artículo MI #04782412
No. Fabricante 185-2009-002
Precio1,817.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie Char-Lynn T con motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico de freno - Serie T, desplazamiento de 370 cc/rev, tipo de montaje 2-Bolt, tamaño de eje de salida de 1.0000 pulg., tamaño de puerto de 7/8–14 UNF-2B
Artículo MI #04782412
No. Fabricante 185-2009-002
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
Precio1,817.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    3806 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Altura total
    5.27 pulg.
  • Longitud total
    11.61 pulg.
  • Ancho general
    4.20 pulg.
  • Peso
    15.70 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    370 cc/rev
  • Presión intermitente
    103 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM Máx.
    152 rpm
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1300 psi
  • RPM máximas-Continuo
    694 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
185-2009-002
  • Mayor vida útil del cojinete|Mayor sellado del eje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"