Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.76 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Tamaño de la válvula2.0000 pulg.
- Peso5.66 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoBloqueo OSHA
- Código de armonización8481801085
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Número de Upc del fabricante649848008191
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Material de la junta tóricaPTFE
- OpcionesTubos de escape (n.o Av. Xt1) Para dirigir el aire de escape, la condensación y los contaminantes a una ubicación adecuada, cierre de bloqueo múltiple (n.o Av. Lc1) Funciona en asociación con la regulación de bloqueo/etiquetado Osha para bloqueo de múltiples operadores, silenciador de aire con silenciador roscado disponible (n.o de ref. Av. M1) Para reducir el ruido y proteger al operador de los contaminantes de las aerolíneas.
- Estilo de portabilidadCompletamente agotador
- Tipos de productosVálvula de cuerpo atornillado
- Material del asientoRTFE
- SerieEscape de VMH
- Material del vástagoLatón niquelado
- Rango de temperatura40 a 140 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de cuerpo atornillado
- UPC_NO649848008191
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VMH Exhaust ventilan automáticamente el aire residual en el lado aguas abajo cuando se cierran.
- Diseño de bloqueo/etiquetado a prueba de manipulaciones para mayor seguridad.
- Disponible en FNPT X FNPT o puerto de escape roscado para el montaje de silenciadores.
- Latón forjado de alta resistencia, vástago a prueba de explosiones y mango de seguridad naranja para mayor seguridad y durabilidad.
- Cumple con la norma OSHA 1910.147 para dispositivos de aislamiento y bloqueo de energía.