Motion
114-673-1

REXNORD INC
114-673-1

BRKT 114 TIPO INFERIOR 3 PA
Artículo MI #04783084
No. Fabricante 114-673-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
114-673-1

BRKT 114 TIPO INFERIOR 3 PA
Artículo MI #04783084
No. Fabricante 114-673-1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte
  • Número de Upc del fabricante
    698210848675

Descripción general

Descripción del fabricante
114-673-1 BRKT GDE RAIL BRKT LWR TYP 3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno