Especificaciones
Dimensiones
- Altura total23 mm
- Longitud total85 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5x0.8
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de Puertos5
- Número de puestos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 Mpa
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Estándares cumplidosJIS