Motion
F4443
Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #04783442
No. Fabricante F4443
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral - Material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #04783442
No. Fabricante F4443
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de roscado
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
F4443 TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"