Motion
3104780
Fresa de plato o cara intercambiable - 3 pulg. de diámetro de corte, 0.472 pulg. de profundidad de corte
Artículo MI #04783590
No. Fabricante 3104780
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de plato o cara intercambiable - 3 pulg. de diámetro de corte, 0.472 pulg. de profundidad de corte
Artículo MI #04783590
No. Fabricante 3104780
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Tamaño  
    1 pulg.
  • Corte Diámetro  
    3 pulg.
  • Profundidad de Corte  
    0.472 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Borde de corte Ángulo  
    90 °
  • Fresa de planear
    Fresa de planear
  • Código de portaherramientas completo
    H490 F90AX D3.00-7-1.0-12
  • Fresadora helicoidal
    No
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Número de plaquitas
    7
  • Estilo de portaherramientas
    F90AX

Descripción general

Descripción del fabricante
3104780 H490 F90AX D3.00-7-1.0-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo