Motion
455 50/1 A WR 56C

HUB CITY INC
455 50/1 A WR 56C

455 50/1 A WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #04783611
No. Fabricante 455 50/1 A WR 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
455 50/1 A WR 56C

455 50/1 A WR 56C Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #04783611
No. Fabricante 455 50/1 A WR 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    455
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    6356 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    117.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=50/1|FS=56C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-64731
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798053059
  • Potencia de entrada máxima
    5.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    450
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798053059

Descripción general

Descripción del fabricante
455 50 A 56C CAJA DE ENGRANAJES 0220-64731
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"