Motion
KT-AF30-02
KIT DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO
Artículo MI #04783636
No. Fabricante KT-AF30-02
Precio8.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KIT DE MANTENIMIENTO DEL FILTRO
Artículo MI #04783636
No. Fabricante KT-AF30-02
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
Precio8.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    129 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    26.31 g

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Drenaje automático tipo flotador, soporte de montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AF
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT-AF30-02 KIT DE REPARACIÓN
  • Filtro de aire modular
  • Evita la contaminación
  • Más ligero que el AF modular de estilo antiguo
  • La reducción del grosor de la caja de resina proporciona una mayor capacidad
  • Mayor eficiencia de separación del agua que prolonga la vida útil de los elementos filtrantes
  • Roscas de tipo Rc, NPT o G(PF)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"