Motion
60273
Sistema métrico - Banda en V - Sección de 8 mm x 5 mm, número de secciones: 1, tipo V, longitud de 100 pies
Artículo MI #04783723
No. Fabricante 60273
Precio3.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema métrico - Banda en V - Sección de 8 mm x 5 mm, número de secciones: 1, tipo V, longitud de 100 pies
Artículo MI #04783723
No. Fabricante 60273
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
Su precio$3.76/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    8 mm x 5 mm
  • Peso
    23.1 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Sistema métrico - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Azul
  • Tipo de construcción
    V
  • Número de catálogo del fabricante
    4928010
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin

Descripción general

Descripción del fabricante
4928010 AZUL 80 CE 8MM X 5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"