Motion
Supertlink SPA

FENNER DRIVES
Supertlink SPA

Cinturón SuperTLink® V Link - Tamaño de sección SPA, 13 mm de ancho superior, 20 m de longitud, azul, poliéster/poliuretano
Artículo MI #04783747
No. Fabricante Supertlink SPA
Precio130.49 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
Supertlink SPA

Cinturón SuperTLink® V Link - Tamaño de sección SPA, 13 mm de ancho superior, 20 m de longitud, azul, poliéster/poliuretano
Artículo MI #04783747
No. Fabricante Supertlink SPA
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
Precio130.49 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    20 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    2.5 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    SuperTLink®
  • Color
    Azul
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    SPA
  • Serie
    SuperTLink®
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    SPA

Descripción general

Descripción del fabricante
L02A20N SUPERTLINK SPA MW 20M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"