Motion
BOLSO DE ACEITE DE JUNTA FG-100 330GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE

Aceite para máquinas Seamer Oil Serie FG - Grado alimentario, 330 gal, Contenedor, Grado SAE 30 , Grado ISO 100
Artículo MI #04783761
No. Fabricante SEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE

Aceite para máquinas Seamer Oil Serie FG - Grado alimentario, 330 gal, Contenedor, Grado SAE 30 , Grado ISO 100
Artículo MI #04783761
No. Fabricante SEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    330 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    51 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    2600.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites Seamer FG están diseñados específicamente para lubricar máquinas de coser latas
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Contenedor
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Compuesto con aditivos antidesgaste •Inhibidores del óxido y la oxidación
  • Punto de inflamación
    257°C/495 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215990801
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215990801
  • Viscosidad
    109
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
TOTE DE ACEITE DE MAR FG-100 330 GAL L0908-070
  • NSF H1 registrado
  • Compuesto con aditivos antidesgaste
  • Inhibidores del óxido y la oxidación