Motion
D/ARSD9/16

DRILL AMERICA
D/ARSD9/16

Broca de mango reducido - 9/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 9/16 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #04783768
No. Fabricante D/ARSD9/16
Precio20.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
D/ARSD9/16

Broca de mango reducido - 9/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 9/16 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #04783768
No. Fabricante D/ARSD9/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    D/ARSD
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO D/ARSD9/16 BIT 9/16 S&D 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"