Motion
5113
Sellador de roscas de tuberías - 1 pt, lata de tapa con brocha, color blanco
Artículo MI #04783892
No. Fabricante 5113
Precio29.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas de tuberías - 1 pt, lata de tapa con brocha, color blanco
Artículo MI #04783892
No. Fabricante 5113

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 paciente (EE. UU.)
  • Gravedad específica
    1.12
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Aeróbico
  • Aplicación
    Tubos de metales, accesorios, manómetros
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Base química
    Alcohol isopropílico/PTFE
  • Tipo de producto químico
    Material polimérico patentado que contiene PTFE disperso y alcohol isopropílico
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    73 °F
  • Curado completo
    Permanece pegajoso
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Cepillo para lata superior
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    Listado por CFIA
  • UPC_NO
    079340001046
  • Viscosidad
    50,000 a 60,000

Descripción general

Descripción del fabricante
ROSCA SELLADORA DE 1527514 1 PUNTOS CON TEFLÓN

You May Also Like