Motion
SV4GM2XL

Radians Inc.
SV4GM2XL

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2X-Large, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #04783896
No. Fabricante SV4GM2XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Radians Inc.
SV4GM2XL

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2X-Large, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #04783896
No. Fabricante SV4GM2XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14.6
  • Tamaño
    2XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguito extraíble
  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco Breakaway
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Economía
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4GM-2XL CON LOGOTIPO DE CARMEUSE 101456

You May Also Like