Motion
49-22-4105

Milwaukee Tool
49-22-4105

Juego de sierras perforadoras - Cobalto Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 3/4 pulg., Diámetro de sierra más grande: 4-3/4 pulg., Número de sierras perforadoras: 14
Artículo MI #04783932
No. Fabricante 49-22-4105
Precio342.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-22-4105

Juego de sierras perforadoras - Cobalto Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 3/4 pulg., Diámetro de sierra más grande: 4-3/4 pulg., Número de sierras perforadoras: 14
Artículo MI #04783932
No. Fabricante 49-22-4105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio342.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Números de eje
    49-56-7010, 49-56-9100
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Incluye
    Un (1) adaptador: 49-56-6560, Un (1) espacio, Tres (3) brocas: 49-56-8010, Dos (2) ejes: 49-56-7010, 49-56-9100, El kit incluye: sierras de catorce (14) orificios: 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-5/8", 3", 3-5/8", 4-1/8", 4-3/4"
  • Número de Upc del fabricante
    045242154975
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M42
  • Número de ejes
    2
  • Número de sierras perforadoras
    19
  • Serie
    49-22
  • TPI/Número de dientes
    6
  • UPC_NO
    045242154975

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-4105 19PC ELECCIÓN. KIT DE HARDENNO DE HIELO