Motion
PF2A301-A

SMC
PF2A301-A

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m , PNP
Artículo MI #04783963
No. Fabricante PF2A301-A
Precio367.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PF2A301-A

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m , PNP
Artículo MI #04783963
No. Fabricante PF2A301-A
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
Precio367.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    41.8 mm
  • Ancho general
    40.3 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Remoto
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de montaje
    Panel
  • Número de salidas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Serie
    PF2A
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A301-A INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL, PANTALLA REMOTA
  • Rangos de caudal (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 (seleccionable entre PF2A5 rangos)
  • Tensión de la fuente de alimentación: 12-24 V CC
  • Modos de salida del interruptor: histéresis, comparador de ventana, punto de ajuste de acumulación, pulso de acumulación
  • Rango de flujo acumulado: 999,999 L
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: F.S. al ±1 %

También puede gustarle