Motion
SBN10627 TUERCA DE BOLA

Nook
SBN10627 BALL NUT

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1250 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #04784393
No. Fabricante SBN10627 BALL NUT
Precio1,295.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN10627 BALL NUT

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1250 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #04784393
No. Fabricante SBN10627 BALL NUT
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
Precio1,295.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.2500 pulg.
  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1250 pulg.
  • Peso de la tuerca
    1.8 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.1150 pulg.
  • Peso del tornillo
    3.7 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.035 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    130/260
  • Capacidad de carga dinámica
    3336 lb
  • Capacidad de carga estática
    34688 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN10627 TUERCA DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo