Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola6.475 pulg.
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho4.225 pulg.
- Desalineación Ángulo10 °
- Ancho del anillo exterior3.3750 pulg.
- Exterior Diámetro7.0000 pulg.
- Ancho general4.2250 pulg.
- Peso26.164 lb
Detalles
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400000431
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 350 °F
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial191200 lbf
- Capacidad de carga estática radial764800 lbf
- SerieRBC®
- Tipo de cojineteAlta desalineación
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación