Motion
FF137
Gafas de seguridad ForceFlex - Resistentes a arañazos, Lente plateada, Color de marco/patilla naranja, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04784490
No. Fabricante FF137
Precio9.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad ForceFlex - Resistentes a arañazos, Lente plateada, Color de marco/patilla naranja, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #04784490
No. Fabricante FF137
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
Su precio$9.82/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+, MIL-PRF-31013
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Naranja
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Naranja
  • Material de la patilla de la montura
    Poliuretano
  • Incluye
    Bolsa de limpieza
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Plata
  • Familia de colores de lentes
    Plata
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Doble
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Forzar flexibilidad
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Naranja
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868301375
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA FF137 FORCE FLEX TRANS NARANJA
  • El moldeado multiinyección patentado de la lente y la montura permite que la montura se flexione y ajuste a rostros de grandes a pequeños
  • Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
  • Resistentes lentes de policarbonato que filtran el 99.9 % de los dañinos rayos UV
  • Bolsa de almacenamiento/limpieza de doble propósito
  • Cumple con la cláusula 3.5.1.1 de la norma militar MIL-PRF-31013 para protección contra impactos de alta velocidad y supera la norma ANSI Z87+

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good