Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central76.20 mm
- Ancho de la base82.60 mm
- Longitud del centro del perno al centro241.30 mm
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro de orificio compatible60 mm
- En general Longitud279.4 mm
- En general Ancho4.3750 pulg.
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles22213LBKC3
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase de dos pernos
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas