Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaA23
- Diámetro0.39 pulg.
- Dimensiones10.3 diám. x 28.5
- Altura1.08 pulg.
- Altura total1.10 pulg.
- Vida útil5 años
- Tamaño de paquete de batería estándar2
Detalles
- AplicaciónControl remoto
- Capacidad de la batería60 mAh
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bateríaEspecialidad o cámara
- Tensión de la batería12
- Características y beneficios• Las pilas especiales Duracell ofrecen una potencia fiable y duradera • La pila alcalina MN21 te proporcionará la potencia que necesitas para tus dispositivos electrónicos importantes • Utilízala en alarmas de coche, llaveros, rastreadores GPS y equipos de seguridad
- Código Iec3LR50
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Cantidad del paquete2
- Recargable o desechableDesechable
- Estándares cumplidosANSI
- Voltaje12 V
Descripción general
- Las pilas especiales Duracell ofrecen una potencia fiable y duradera
- La batería alcalina MN21 le proporcionará la potencia que necesita para sus dispositivos electrónicos importantes
- Uso en alarmas de coche, llaveros, rastreadores GPS y equipos de seguridad