Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería309/393
- Diámetro7.9 mm
- Dimensiones7.9 diám. x 5.4
- Altura5.4 mm
- Tamaño de paquete de batería estándar1
Detalles
- Capacidad de la batería80 mAh
- Química de la bateríaÓxido de plata
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería1.5
- Características y beneficios• Ofrece una potencia fiable y duradera• Duracell es la marca de confianza número 1 de farmacéuticos y profesionales médicos y de oficina• Duracell con tecnología DuraLock Power Preserve• Garantizado durante tres años de almacenamiento• Diseñado para su uso en: relojes, juguetes, dispositivos médicos, calculadoras y más
- Código IecSR48
- Cantidad del paquete1
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Ofrece una potencia fiable y duradera
- Duracell es la marca de confianza número 1 de farmacéuticos y profesionales médicos y de consultorios
- Duracell con tecnología DuraLock Power Preserve
- Garantizado durante tres años de almacenamiento
- Diseñado para su uso en: relojes, juguetes, dispositivos médicos, calculadoras y más