Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 14 mm
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 FFOR, M14 con junta tórica
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 14 mm
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 FFOR, M14 con junta tórica
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a sistema métrico, junta tórica de cara plana a sistema métrico
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 7/8 pulg. Métrica macho con junta tórica
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 111/16–16
- Estilo final 2Sistema métrico macho con junta tórica
- Rosca del extremo 2M14 x 1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS7205
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación