Motion
3200442
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 2", profundidad máx. de broca de 4-1/2", mango plano Weldon
Artículo MI #04785806
No. Fabricante 3200442
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 2", profundidad máx. de broca de 4-1/2", mango plano Weldon
Artículo MI #04785806
No. Fabricante 3200442
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6.65 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    2 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    9.4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DZ-2.25XD
  • Serie
    DZDRILLS
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3200442 DZ2000-4500-150-4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo