Motion
G46-4-01M-C
MEDIDOR DE PRESIÓN
Artículo MI #04785847
No. Fabricante G46-4-01M-C
Precio11.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MEDIDOR DE PRESIÓN
Artículo MI #04785847
No. Fabricante G46-4-01M-C
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
Precio11.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    83.3 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 0.4 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Graduación de la báscula
    0.4 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT con hembra M5 x 0.8

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE G46-4-01M-C
  • Indicador de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle