Motion
31031 MARCA DE VISIBILIDAD DE GRADO DIAMANTE 983-326 ES ROJO/BLANCO 2"X12"CORTE 2"X5

3M
31031 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-326 ES RED/WHITE 2"X12"CUT 2"X5

3M™ Diamond Grade 983-326, rojo/blanco, 28420, 2 pulg. x 50 yd, 1/caja a granel, corte por beso cada 12 pulg.
Artículo MI #04785965
No. Fabricante 31031 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-326 ES RED/WHITE 2"X12"CUT 2"X5
Precio321.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31031 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-326 ES RED/WHITE 2"X12"CUT 2"X5

3M™ Diamond Grade 983-326, rojo/blanco, 28420, 2 pulg. x 50 yd, 1/caja a granel, corte por beso cada 12 pulg.
Artículo MI #04785965
No. Fabricante 31031 DIAMOND GRADE CONSPICUITY MARKING 983-326 ES RED/WHITE 2"X12"CUT 2"X5
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
Precio321.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051135310311
  • Tipo de producto
    Cinta reflectante
  • UPC_NO
    00051135310311

Descripción general

Descripción del fabricante
31031 MARCA DE CONSPICUIDAD DE GRADO DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Duradero y rígido para una fácil aplicación, 7 años de garantía no prorrateada, colores vivos con blanco brillante que garantizan la máxima reflectividad y un color diurno superior.
  • La cinta adhesiva de conspicuidad 3M™ de grado Diamond es seis veces más brillante que las marcas convencionales. Es la cinta de camión ideal para cumplir con la normativa DOT. La cinta reflectante DOT del 3M es muy duradera y no corroe.
  • La cinta DOT del 3M está certificada y garantizada para cumplir y superar los requisitos de la NHTSA
  • Duradero
  • resiste el clima, la suciedad y el envejecimiento
  • Disponible en dos construcciones de productos
  • Serie 983
  • resistente y duradero para una fácil aplicación en superficies lisas
  • Bordes presellados
  • Construcción no metálica para evitar la corrosión