Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería188 / 2.609 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoSS1880RO
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- SerieRodillo
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Todas las cadenas reforzadas de acero PEER están fabricadas con acero de alta calidad.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza para reemplazar cadenas combinadas en aplicaciones severas.